KANA(片山チエン)
KANAローラチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
9.525
注文コード
88480883
品番
KANA35-JL
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥69
販売価格(税別)
¥
63
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.68
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1