曜日別特売

チェーンカップリング(本体片側)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)16全長L(mm)79.4注文コード88484636品番FBN4012D16
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
種類本体のみ軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16全長L(mm)79.4寸法a(mm)17寸法BL(mm)36寸法BD(mm)36寸法O(Φmm)62寸法S(mm)7.4質量(kg)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88485047
2015-09-29
用途: モーター交換

安くて速くて助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする