曜日別特売

チェーンカップリング(本体片側)

チェーンカップリング(本体片側) - KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側) - KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側) - KANA(片山チエン)
(1件のレビュー)
種類本体のみ内容量1個
全86種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
寸法S(mm)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
寸法a(mm)
寸法BL(mm)
寸法BD(mm)
寸法O(Φmm)
寸法S(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88484593FBN3012D14141464.81629.826.5455.20.1
3,300
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484602FBN3012D16161664.81629.826.5455.20.1
3,300
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484611FBN4012D14141479.4173636627.40.2
3,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484627FBN4012D15151579.4173636627.40.2
3,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484636FBN4012D16161679.4173636627.40.2
3,400
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
88484645FBN4012D17171779.4173636627.40.2
3,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484654FBN4012D18181879.4173636627.40.2
3,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484663FBN4012D19191979.4173636627.40.2
3,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484672FBN4012D20202079.4173636627.40.2
3,200
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
88484681FBN4012D22222279.4173636627.40.2
3,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484697FBN4014D17171779.4173645697.40.3
3,300
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484706FBN4014D18181879.4173645697.40.3
3,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484715FBN4014D19191979.4173645697.40.3
3,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484724FBN4014D20202079.4173645697.40.3
3,200
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484733FBN4014D22222279.4173645697.40.3
3,200
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
88484742FBN4014D24242479.4173645697.40.3
3,300
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484751FBN4014D25252579.4173645697.40.3
3,200
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484767FBN4014D28282879.4173645697.40.3
3,300
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484776FBN4014D30303079.4173645697.40.3
3,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484785FBN4016D19191987.4234051777.40.5
3,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484794FBN4016D20202087.4234051777.40.5
3,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484803FBN4016D22222287.4234051777.40.5
3,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484812FBN4016D24242487.4234051777.40.5
3,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484821FBN4016D25252587.4234051777.40.5
3,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484837FBN4016D28282887.4234051777.40.5
3,500
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
88484846FBN4016D30303087.4234051777.40.5
3,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484855FBN4016D32323287.4234051777.40.5
3,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484864FBN5014D20202099.7244556869.70.7
4,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484873FBN5014D22222299.7244556869.70.7
4,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484882FBN5014D24242499.7244556869.70.7
4,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484891FBN5014D25252599.7244556869.70.7
3,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484907FBN5014D28282899.7244556869.70.7
4,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484916FBN5014D30303099.7244556869.70.7
4,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484925FBN5014D32323299.7244556869.70.7
4,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484934FBN5014D35353599.7244556869.70.7
4,800
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
88484943FBN5016D22222299.7244563969.71
4,800
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484952FBN5016D24242499.7244563969.71
4,900
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484961FBN5016D25252599.7244563969.71
4,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484977FBN5016D28282899.7244563969.71
4,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88484986FBN5016D30303099.7244563969.71
4,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
88484995FBN5016D32323299.7244563969.71
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
88485004FBN5016D35353599.7244563969.71
5,400
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
88485013FBN5016D38383899.7244563969.71
5,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88485022FBN5016D40404099.7244563969.71
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
88485031FBN5018D30303099.72445731069.71.2
5,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88485047FBN5018D32323299.72445731069.71.2
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
88485056FBN5018D35353599.72445731069.71.2
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
88485065FBN5018D38383899.72445731069.71.2
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
88485074FBN5018D40404099.72445731069.71.2
5,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
88485083FBN5018D42424299.72445731069.71.2
6,000
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88485047
2015-09-29
用途: モーター交換

安くて速くて助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする