KANA(片山チエン)
チェーンカップリング(本体片側)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
20
全長L(mm)
79.4
注文コード
88484724
品番
FBN4014D20
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・全長L
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
種類
本体のみ
軸穴径d1(Φmm)
20
軸穴径d2(Φmm)
20
全長L(mm)
79.4
寸法a(mm)
17
寸法BL(mm)
36
寸法BD(mm)
45
寸法O(Φmm)
69
寸法S(mm)
7.4
質量(kg)
0.3