曜日別特売

チェーンカップリング(本体片側)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)20全長L(mm)87.4注文コード88484794品番FBN4016D20
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
種類本体のみ軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20全長L(mm)87.4寸法a(mm)23寸法BL(mm)40寸法BD(mm)51寸法O(Φmm)77寸法S(mm)7.4質量(kg)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88485047
2015-09-29
用途: モーター交換

安くて速くて助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする