KANA(片山チエン)
エンプラチエーンカップリングセット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
25
注文コード
88485591
品番
CE413S
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
軸穴径d1(Φmm)
25
軸穴径d2(Φmm)
25
全長L(mm)
51.2
材質
炭素鋼
慣性モーメント(×10
-3
kg・m
2
)
0.2
GD
2
×10
-3
(kgf・m
2
)
0.78
寸法C(mm)
22.8
寸法D(Φmm)
64.2
寸法DH(mm)
37
寸法F(mm)
6
寸法I(mm)
22
質量(kg)
0.55