エンプラチエーンカップリングセット

エンプラチエーンカップリングセット - KANA(片山チエン)
種類セット品材質炭素鋼内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
慣性モーメント(×10-3kg・m2)
GD2×10-3(kgf・m2)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法DH(mm)
寸法F(mm)
寸法I(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88485537CE410S181851.20.080.3322.851.8325220.35
7,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88485555CE411S202051.20.120.4722.855.9365220.46
7,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
88485573CE412S222251.20.170.6722.860.1405220.53
8,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
88485591CE413S252551.20.20.7822.864.2376220.55
8,500
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
88485616CE414S282851.20.271.0822.868.3426220.66
9,000
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
88485634CE415S303051.20.361.4322.872.4466220.79
9,300
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
88485652CE416S13.53251.20.471.8622.876.5506220.92
9,700
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
88485677CE417S353551.20.592.3722.880.6546221
10,200
7,498
8,248(税込)
14日以内出荷
返品不可
88485695CE418S404051.20.732.9322.884.7576221.1
10,600
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
88485713CE419S404051.20.943.7422.888.8626221.3
11,100
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
88485731CE420S454557.21.275.0919.893677251.6
13,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
88485756CE421S454557.21.566.2319.897.1717251.9
14,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
88485774CE422S505057.21.897.5519.8101.1757252
14,700
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
88485792CE424S424257.21.847.3519.8109.3637251.8
15,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88485817CE426S424257.22.329.2919.8117.4637252
16,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88485835CE430S424257.23.6514.6119.8133.6637252.4
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする