曜日別特売
CE430S エンプラチエーンカップリングセット KANA(片山チエン) 88485835

エンプラチエーンカップリングセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)42注文コード88485835品番CE430S
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種類セット品軸穴径d1(Φmm)42軸穴径d2(Φmm)42全長L(mm)57.2材質炭素鋼慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.65GD2×10-3(kgf・m2)14.61寸法C(mm)19.8寸法D(Φmm)133.6寸法DH(mm)63寸法F(mm)7寸法I(mm)25質量(kg)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする