曜日別特売

KANAローラチェーンジョイントリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)31.75注文コード88488251品番KANA100-JL
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)18.8材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする