環境静音樹脂台車 2段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88488933 品番 NP-104GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)455 荷台寸法(奥行)(mm)750 下段高さ(mm)146 ハンドル高さ(mm)860 車輪径(Φmm)100 質量(kg)11.5 材質(荷台)PP 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音 材質樹脂 幅(mm)455 高さ(mm)860 奥行(mm)750 耐荷重(kg)150 キャスター自在×2個、固定×2個 床面高さ(mm)146 棚間隔(mm)475 自重(kg)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 騒音対策あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする