金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の 2段式・3段式
環境静音樹脂台車 2段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88488942
品番
NP-304GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
935
下段高さ(mm)
215
ハンドル高さ(mm)
950
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
19
材質(荷台)
PP
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ノーカーボングレーゴム静音
材質
樹脂
幅(mm)
600
高さ(mm)
950
奥行(mm)
935
キャスター
自在×2個、固定×2個
床面高さ(mm)
215
棚間隔(mm)
495
自重(kg)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
騒音対策
あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500