金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の 2段式・3段式
環境静音樹脂台車 3段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88488967
品番
NP-305GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
850
下段高さ(mm)
215
ハンドル高さ(mm)
970
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
24.5
材質(荷台)
PP
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ノーカーボングレーゴム静音
材質
樹脂
キャスター
自在×2個、固定×2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
騒音対策
あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500