SS50-B シンプルスナッチ フック型ベアリング入 スリーエッチ 88489484 SS50-B シンプルスナッチ フック型ベアリング入 スリーエッチ 88489484

シンプルスナッチ フック型ベアリング入

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88489484 品番 SS50-B
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

小型で持ち運びが容易。

使用荷重(kg)250 車輪径(Φmm)50 仕様フック型ベアリング入 トラスコ品番808-7271 長さ(mm)180 質量(g)520 シャフト径(Φmm)10 全長A(mm)180 基本使用荷重(t)0.25 幅B(mm)58 寸法A(mm)180 寸法F(mm)16 寸法D(mm)60 寸法E(mm)10 寸法B(mm)58 寸法C(mm)35 小箱入数(枚)10 寸法G(mm)9 厚さC(mm)35
注意
※シンプルスナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88489484
2023-08-02
用途:
機械設置工事

高所で使用しています。重い物はそれ自体を高所に掛けるのに苦労しますが、コレは手軽で良いです。
使用荷重に合わせたフックサイズなのは承知してますがもう少しフックが大ければなぁ。持ってるスリングが掛からないので。

対象商品:
88489484
2016-12-20
用途:
高所取り付け時
製造業

高所に商品を取り付ける際に必要で購入しました。コンパクトなので持ち運びに便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
88489484
2017-02-04
用途:
荷の吊り上げ

ベアリングの回転も良好でした。
ロープを先からじゃなくても途中からでも入れれるシステムがとても工夫されていて使いやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする