スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
シンプルスナッチ オーフ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88489493
品番
SSO50
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
小型で持ち運びが容易。
使用荷重(kg)
250
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
520
全長A(mm)
175
幅B(mm)
58
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
20
寸法G(mm)
9
厚さC(mm)
35
注意
※シンプルスナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用下さい。