スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
シンプル鉄ブロック オーフ型ベアリング入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88489554
品番
STO50-B
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
小型で持ち運びが容易。
使用荷重(kg)
250
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
450
全長A(mm)
178
幅B(mm)
58
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
20
寸法G(mm)
9
厚さC(mm)
35