スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
シンプルヤーディング オーフ型ベアリング入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88489563
品番
SYO50
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型で持ち運びが容易。
使用荷重(kg)
250
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
650
全長A(mm)
170
幅B(mm)
58
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
62
寸法E(mm)
20
寸法G(mm)
9
厚さC(mm)
35