シンプルスナッチ オーフ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)350 注文コード88489597 品番SSO75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は使用荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

小型で持ち運びが容易。

使用荷重(kg)350 車輪径(Φmm)75 質量(g)1200 全長A(mm)220 幅B(mm)85 寸法F(mm)10 寸法D(mm)40 寸法E(mm)20 寸法G(mm)12 厚さC(mm)40
注意
※シンプルスナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする