スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
シンプルヤーディング オーフ型ベアリング入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88489606
品番
SYO75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型で持ち運びが容易。
使用荷重(kg)
350
質量(g)
1300
全長A(mm)
220
幅B(mm)
85
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
20
車径(mm)
75
寸法G(mm)
12
厚さC(mm)
40