スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
シンプルヤーディング フック型ベアリング入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88489615
品番
SYH75
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
小型で持ち運びが容易。
使用荷重(kg)
350
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
1350
全長A(mm)
240
幅B(mm)
85
寸法F(mm)
21
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
15
寸法G(mm)
12
厚さC(mm)
40