スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
シンプルスナッチ オーフ型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88489633
品番
SSO100
参考基準価格(税別)
¥11,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
小型で持ち運びが容易。
使用荷重(kg)
750
車輪径(Φmm)
100
質量(g)
2100
全長A(mm)
270
幅B(mm)
110
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
24
寸法G(mm)
14
厚さC(mm)
50
注意
※シンプルスナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用下さい。