スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
シンプルヤーディング オーフ型ベアリング入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88489642
品番
SYO100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型で持ち運びが容易。
使用荷重(kg)
750
質量(g)
2500
全長A(mm)
300
幅B(mm)
110
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
24
車径(mm)
100
寸法G(mm)
14
厚さC(mm)
50