スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
ステンレスシンプルスナッチ フック型ベアリング入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88489667
品番
SS50B-S
参考基準価格(税別)
¥31,650
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
小型で持ち運びが容易。
使用荷重(kg)
250
車輪径(Φmm)
50
材質
ステンレス
質量(g)
520
全長A(mm)
180
幅B(mm)
58
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
10
寸法G(mm)
9
厚さC(mm)
35
注意
※シンプルスナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用下さい。