ベアリング入シーブ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88489712 品番 V75-B
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途シンプル滑車の交換用シーブ 材質スチール 寸法A(mm)75 寸法D(mm)12 寸法B(mm)21 寸法C(mm)21 寸法G(mm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88489737
2023-11-18
用途:
ホイストクレーンの電源ケーブル支持材としてしようしました
キタジマ電設 様 (建設業・工事業)

お客様に大変好評でした、ただ、センター穴が15mmだたのでボルトを要するのがしょっと
出来れば穴径が16mmでしたら又購入したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
88489712
2022-09-24
用途:
ハンドウインチ倍滑車
サービス業

1/2T切替ハンドウインチ 6×19G/D5mmワイヤーに交換に伴い 倍力時動滑車 回転摩擦抵抗低減に使用 動滑車全般 新構築 滑車回転抵抗が減り 楽になりました

対象商品:
88489694
2021-05-11
用途:
機器修理
その他業種

最高のベアリング滑りとても良い 正し色の選択肢がわかりずらかった 本当は写真のグリーンが、必要でした

対象商品:
88489712
2020-10-19
用途:
タンクバケット上げ下げ用。
製造業

20年以上前の古い物が使用され、同等の物があり改造する事無く交換出来て、日程通り仕上がりました。

対象商品:
88489694
2021-05-07
用途:
牽引治療器の修理
その他業種

とてもしっかりして品質の良い商品 ベアリングの回転もとても快適

1人が参考にしています
対象商品:
88489712
2020-06-03
用途:
滑車に

今まで似たようなものを弊社で作っていましたがこれを見つけてからは作らなくなりました。非常に安く購入できるので助かってます。

対象商品:
88489694
2018-03-10
用途:
吊戸部
木村板金店 様

吊戸のシーブ部が 長期摩耗で変形 外見寸法測定 注文 取り替え
中心部の寸法もぴったり

2人が参考にしています
対象商品:
88489694
2014-06-20
用途:
ホイスト式エレベーターの開閉フェンス ワイヤーロープ導きに使います。

今付いてるシーブが磨耗しワイヤーロープ素線を傷めるので
探していたら完全に適合するシーブを発見し購入。
ベアリング入りなので回転もスムースで材質も良い。
もう少し安価だと嬉しいですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする