普通シーブ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88489721 品番 V100
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途シンプル滑車の交換用シーブ 材質スチール 寸法A(mm)100 寸法D(mm)15 寸法B(mm)26 寸法C(mm)24 寸法G(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88489685
2021-12-04
用途:
トレーニング器具に使用
医療・福祉・介護関連業

なかなかこのサイズのものがなく非常に重宝してます。

対象商品:
88489685
2020-11-23
用途:
単管パイプで滑車を製作

ストッパボルトSTB10-50と組み合わせました。ちょうどよい感じです。滑車の左右には黄銅製のワッシャを入れて遊びをなくしました。

対象商品:
88489685
2017-01-23
用途:
ワイヤー

許容加重を教えてください。宜しくお願い致します。。

13人が参考にしています
対象商品:
88489703
2016-03-29
用途:
ウインチ巻上げローラーとして。
井口車輌 様

本格的に使用はまだですが、以前買ったローラーより径が大きいのでワイヤーの負担が少なくなると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88489685
2016-03-30
用途:
ポールの先に取り付ける

うまいこと上がった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
1人が参考にしています
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする