スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
ベアリング入シーブ ステンレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88489755
品番
V50-BS
参考基準価格(税別)
¥12,750
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
シンプル滑車の交換用シーブ
材質
ステンレス
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
16
寸法G(mm)
9