※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB50×2 固定滑車よこ型 スリーエッチ 88489852 HB50×2 固定滑車よこ型 スリーエッチ 88489852

固定滑車よこ型

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)125 材質 注文コード88489852 品番HB50×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は使用荷重・材質など15種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(kg)125 車数2 車輪径(Φmm)50 材質 質量(g)630 用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。 寸法H(mm)12 寸法A(mm)58 寸法F(mm)10 寸法D(mm)40 寸法E(mm)80 寸法B(mm)100 寸法C(mm)55 寸法I(mm)23 寸法G(mm)14 取付穴径(Φmm)5.2サラ 使用軸受ベアリング 軸受種類ベアリング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88489816
2021-11-20
用途:
垂れ幕
ノセ工芸 様

垂れ幕の滑車に使用します。しっかりした作りになっています

対象商品:
88489764
2020-05-24
用途:
ガレージ内での重量物の昇降
サービス業

HS25を購入。機能はとくに問題なく使えています。下のプレートの皿穴を使って木ネジで固定する際にプラスドライバーの軸が上のプレートに干渉するので、固定の際は分解して下プレートだけにする必要があります。

2人が参考にしています
対象商品:
88489764
2018-05-02
用途:
二連梯子の修理
日進工芸 様

上手く代用品と取り替えができました、動きも良く錆びないので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
88489764
2017-09-06
用途:
高所にある排煙窓のワイヤーを、使いやすい位置にずらすために使いました。
井山建設株式会社 様

排煙窓のワイヤー径が1.5mmだったので、ゆるむと滑車の脇に入り込むことがあります。位置と角度でなんとかなりました。耐久性はあるでしょうし、取り付けやすく、信頼できる品物です。

対象商品:
88489764
2017-11-10
用途:
引き戸の自動閉鎖装置
建設業・工事業

商品としては良いものです。ローラーの音が大きいのが気になります。

対象商品:
88489773
2016-11-14
用途:
ガレージの開閉

ガレージの開閉の改良を行いそれに使用しているが問題なく動いてくれている。満足です。

対象商品:
88489764
2015-04-20
用途:
開閉用ロープガイド
合同会社福住電装 様

大扉の開閉用に使用しました。滑車の強度は申しぶんなく、外観の仕上がりがきれいでインテリアーとしても使用したいと思います。

対象商品:
88489773
2015-04-25
用途:
バトン昇降機
サインクラフト CUBIC 様

良いか悪いかはわかりませんが、ワイヤー入れた後に掛け違いがあっても
ビスを外せば替えれたので助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする