スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
固定滑車戸車型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88489913
品番
DM50
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
125
車数
1
車輪径(Φmm)
50
材質
鉄
質量(g)
430
用途
壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
トラスコ品番
390-1114
軸受種類
メタル