※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定滑車戸車型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸受種類メタル 注文コード88489931 品番DS50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は軸受種類など5種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(kg)125 車数1 車輪径(Φmm)50 材質ステンレス 質量(g)430 用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。 トラスコ品番390-1122 軸受種類メタル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88489922
2024-01-20
用途:
ボートの吊りあげ
リトルボート販売 様

戸車式の滑車は余りない。取り付け幅が無いところでも使用ができる

対象商品:
88489913
2017-10-25
用途:
試験時
製造業

非常に使いやすいです。固定も簡単に行えるためおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
1人が参考にしています
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする