※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
固定滑車戸車型
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸受種類
ベアリング
注文コード
88489947
品番
DSB50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,350
この商品は
軸受種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(kg)
125
車数
1
車輪径(Φmm)
50
材質
ステンレス
質量(g)
430
用途
壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
トラスコ品番
390-1131
軸受種類
ベアリング