VB75 固定滑車たて型一体型 スリーエッチ 88490105 VB75 固定滑車たて型一体型 スリーエッチ 88490105

固定滑車たて型一体型

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)250 材質 注文コード88490105 品番VB75
参考基準価格(税別)¥9,275 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は使用荷重・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

丈夫な標準タイプ

使用荷重(kg)250 車数1 車輪径(Φmm)75 材質 寸法H(mm)40 用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。 質量(g)930 寸法A(mm)142 寸法F(mm)12 寸法D(mm)56 寸法E(mm)55 寸法B(mm)86 寸法C(mm)85 寸法I(mm)62 寸法G(mm)19 取付穴径(Φmm)8.5 使用軸受ベアリング 軸受種類ベアリング
注意
※ロープは先端から入れてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88490053
2023-06-21
用途:
車庫の跳ね上げ式ドア自作に
その他業種

1年経過しましたがワイヤー通して40kgの重りにも難なく耐えています。トラブル皆無です。作りもしかりしていて安心感がありますね。

対象商品:
88490044
2020-06-01
用途:
ウッドデッキの上にロープでタープを張るために使用
電気・ガス・熱供給・水道業

想定した通りの商品でした。かなり頑丈な造りで問題なく使用できています

1人が参考にしています
対象商品:
88490071
2020-05-27
用途:
バイクメンテの為に
農・林・水産業

天井張りに滑車を固定、動滑車も同時に購入し、ハンドルの吊り上げ固定に使用しています。吊り上げの力半減で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
88490044
2019-12-20
用途:
天井からの軽量物の昇降
サービス業

VS25を購入しました。シーブ自体はスムーズで満足できるものですが、フレームの内側のエッジが少しめくれて鋭利になっています。バリ取りしてほしいものです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
88490044
2019-05-17
用途:
内開きトビラの自動閉鎖機構

見た目がかなり小さいですが、同価格帯の通常使用される直径50mmのものに比べて滑車の回る音がかなり少なくて良いです。

対象商品:
88490044
2018-02-07
用途:
井戸掃除にため排水ポンプの上下運動に使用
製造業

寒い時期ですので3月末頃取付使用する予定
良い品と思います

対象商品:
88490053
2017-03-24
用途:
商品開発の試作品
株式会社セキタ 様

予想以上に動きがスムーズなので大変良い商品だと思いました。また、必要に応じて利用させて頂きます。

対象商品:
88490053
2016-08-17
用途:
ダムウエーター用
建設業・工事業

現在、活用中です、とても便利になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
1人が参考にしています
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする