ヤーディングブロック シャックル型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88490211 品番 YB125×1
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

シャックル型

車数1 車輪径(Φmm)125 使用荷重(t)1.5 全長A(mm)305 溝幅(mm)15 質量(g)3.5 幅B(mm)145 寸法D(mm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88490202
2022-11-13
用途:
木材の引き上げ
サービス業

10ミリのロープを使用。
滑らかで安心感がありました。

対象商品:
88490193
2020-10-01
用途:
荷物やパイプ、部材などの吊り上げ
製造業

今回、モノタロウさんの10%引きセールで、以前から気になっていたスリーエッチのヤーディングブロックシャックル型YB75(500kg)を購入し、翌日に置き配で届きました。
これまで使っていたスリーエッチのスナップ式の250kg滑車と比較して、結構大きく頑丈そうなので期待していますが、その分、重量が1.1kgと重いです。
側板や軸、ネジはクロムメッキではなく、できればより大型の滑車と同様にステンレスか、錆びにくい塗装にしていただけると有難いと思います。
またシャックルは写真ではステンレス製に見えますが、鉄のクロムメッキでした。しばらく使ったら塗装してみようと思います。
特長は、シャックルを外せば簡単に12mmなどの太いロープを通せることです。また、シャックルの代わりに32kNなどの大きめのカラビナも使えるので、首廻りオーブ型滑車の代わりにも使えて大変便利です。
今後、基本的な吊り上げ用滑車として活用したいと思います。

対象商品:
88490202
2018-12-25
用途:
間伐材の引き揚げ積載時、屈折時の滑車に
サービス業

使って気付いた事ですが、やはり大は小を兼ねる“を思い知らされました。

1人が参考にしています
対象商品:
88490193
2017-08-18
用途:
ウインチ作業時
建設業・工事業

ウインチを用いて、資材の引っ張り作業を行います。引っ張り方向を変えるために本滑車を変化点に配置しました。シャックル型なので、ウインチワイヤーも簡単に通せて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする