スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
ヤーディングブロック オーフ型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88490263
品番
YBO75×1
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
車数
1
車輪径(Φmm)
75
使用荷重(t)
0.5
全長A(mm)
230
質量(g)
1.5
幅B(mm)
85
溝幅(mm)
12
寸法D(mm)
12