※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
ヤーディングブロック オーフ型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88490272
品番
YBO100×1
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
車数
1
車輪径(Φmm)
100
使用荷重(t)
1
全長A(mm)
285
質量(g)
1.9
幅B(mm)
121
溝幅(mm)
12
寸法D(mm)
16