※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YBO125×1 ヤーディングブロック オーフ型 スリーエッチ 88490281 YBO125×1 ヤーディングブロック オーフ型 スリーエッチ 88490281

ヤーディングブロック オーフ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88490281 品番 YBO125×1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,150 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
車数1 車輪径(Φmm)125 使用荷重(t)1.5 全長A(mm)335 質量(g)3.6 幅B(mm)145 溝幅(mm)15 寸法D(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする