※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
ヤーディングブロック オーフ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
2
注文コード
88490297
品番
YBO150×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,250
この商品は
使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車数
1
使用荷重(t)
2
全長A(mm)
365
質量(g)
6
幅B(mm)
176
溝幅(mm)
19
寸法D(mm)
22
車径(mm)
150