※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
ヤーディングブロック オーフ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
1.5
注文コード
88490315
品番
YBO125×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,250
この商品は
使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車数
2
使用荷重(t)
1.5
全長A(mm)
335
質量(g)
5.9
幅B(mm)
145
溝幅(mm)
15
寸法D(mm)
18
車径(mm)
125