スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用ステンレス滑車
ステンレススナッチ オーフ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88490385
品番
100×1SOS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,850
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベケット付
質量(kg)
2.3
全長A(mm)
310
使用荷重(kg)
1000
溝幅(mm)
17
寸法B(mm)
110
材質
ステンレス
種類
滑車
車径(mm)
100
厚さC(mm)
43
頭部
オーフ型
注意
※スナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用下さい。