スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用ステンレス滑車
ステンレスブロック 2車オーフ型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88490446
品番
75×2BOS
参考基準価格(税別)
¥32,150
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ベケット付
質量(kg)
1.9
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
全長A(mm)
260
使用荷重(kg)
500
溝幅(mm)
15
寸法B(mm)
85
厚さC(mm)
83
頭部
オーフ型