※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用ステンレス滑車
ステンレスサンマブロック(自在シャックル型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88490491
品番
MBS100
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
自在シャックル型
寸法A(mm)
237
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
96
寸法E(mm)
15
質量(kg)
1.7
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
使用荷重(kg)
1000
頭部
自在シャックル