スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用ステンレス滑車
ステンレスサンマブロック(オーフ型)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88490516
品番
MOS75
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
オーフ型
質量(kg)
0.9
使用荷重(kg)
500
寸法A(mm)
167
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
14
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
10
頭部
オーフ型