※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用ステンレス滑車
ステンレスサンマブロック(オーフ型)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88490525
品番
MOS100
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
オーフ型
質量(kg)
1.7
使用荷重(kg)
1000
寸法A(mm)
198
寸法D(mm)
88
寸法E(mm)
15
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
12
頭部
オーフ型