サンマブロック(オーフ型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88490534 品番 MB75
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

強力簡易型滑車です。

質量(kg)1.2 寸法L(mm)32 寸法H(mm)47 使用荷重(t)0.5 寸法A(mm)196 寸法F(mm)33 寸法D(mm)12 寸法E(mm)65 寸法B(mm)80 寸法C(mm)116 寸法M(mm)46 寸法N(mm)5 寸法I(mm)12 寸法J(mm)12 寸法G(mm)23 寸法K(mm)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88490543
2019-07-25
用途:
車両引き上げウインチで、祭り山車の仕掛けに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は小さい0、5t使用で荷重に不安があり、今回の購入品により信頼性が向上余裕ができました。

対象商品:
88490534
2016-03-30
用途:
自宅の庭に鉄骨造の工作物を建てる。
その他業種

近所のホームセンターを見て回った結果、同じ価格帯では、もっと華奢な構造の滑車しか買えない事が判明。 この度モノタロウから購入した物は、作りもしっかりしていて、コストパフォーマンスの高い買い物が出来、大変満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする