曜日別特売
25×1MS ステンレス豆ブロック スリーエッチ 88490586

ステンレス豆ブロック

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(kg)60
寸法B(mm)30
溝幅(mm)8
厚さC(mm)22
内容量1個注文コード88490586品番25×1MS
参考基準価格(税別)¥3,475販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法B(mm)30厚さC(mm)22全長A(mm)85質量(g)150使用荷重(kg)60車輪径(Φmm)25材質(本体)ステンレス種類滑車溝幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 「からくり」に使用
運輸・通信業

庫内の作業改善「からくり」に使用しました。とても使いやすいです。

対象商品 : 88490586
2020-10-08
用途: 現場で小道具の吊り上げ用
TACサービス電気・ガス・熱供給・水道業

電動ウインチですと、巻き上げスピードが遅いので、軽い小道具は手で引っ張り上げた方が早いです。
その時に滑車として使用するために使用しました。
軽くて、SUSで錆びないので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88490577
2019-06-20
用途: カヌーの吊り上げに
山本ケミカル株式会社

シンプルでステンレス、そして強度ありでコンパクト。

1が参考にしています
対象商品 : 88490552
2020-12-02
用途: 滑車
有限会社あけぼの商会

ワイヤーで使用しているため、滑りがよくない。
ワイヤー自体で滑っている

2が参考にしています
対象商品 : 88490552
2019-06-03
用途: ポンプ吊り下げに
製造業

屋外なのでかえってベアリングがないほうが耐食性の面から助かってます。問題なく使えてます。

対象商品 : 88490577
2019-04-17
用途: 懸垂幕を上げるための滑車
星翔高等学校

ねじれたりしてもロープが脱落することなくスムーズに動いている。

対象商品 : 88490595
2019-02-06
用途: 滑車
サービス業

ローラー部分にベアリングが付いていないのが不満。
耐荷基準には満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 88490552
2018-08-27
用途: 商品 無事に届きました。ありがとうございます。
ル、レーヴ不動産業

商品 無事に届きました。ありがとうございます。しっかりとした商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする