※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス豆ブロック

(12件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88490631 品番 32×2MS
参考基準価格(税別)¥7,925 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
寸法B(mm)36 厚さC(mm)48 全長A(mm)95 質量(g)500 使用荷重(kg)125 車輪径(Φmm)32 材質(本体)ステンレス 種類滑車 溝幅(mm)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
「からくり」に使用
運輸・通信業

庫内の作業改善「からくり」に使用しました。とても使いやすいです。

対象商品:
88490586
2020-10-08
用途:
現場で小道具の吊り上げ用
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

電動ウインチですと、巻き上げスピードが遅いので、軽い小道具は手で引っ張り上げた方が早いです。
その時に滑車として使用するために使用しました。
軽くて、SUSで錆びないので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88490577
2019-06-20
用途:
カヌーの吊り上げに
山本ケミカル株式会社 様

シンプルでステンレス、そして強度ありでコンパクト。

1人が参考にしています
対象商品:
88490552
2020-12-02
用途:
滑車
有限会社あけぼの商会 様

ワイヤーで使用しているため、滑りがよくない。
ワイヤー自体で滑っている

2人が参考にしています
対象商品:
88490552
2019-06-03
用途:
ポンプ吊り下げに
製造業

屋外なのでかえってベアリングがないほうが耐食性の面から助かってます。問題なく使えてます。

対象商品:
88490577
2019-04-17
用途:
懸垂幕を上げるための滑車
星翔高等学校 様

ねじれたりしてもロープが脱落することなくスムーズに動いている。

対象商品:
88490595
2019-02-06
用途:
滑車
サービス業

ローラー部分にベアリングが付いていないのが不満。
耐荷基準には満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
88490552
2018-08-27
用途:
商品 無事に届きました。ありがとうございます。
ル、レーヴ 様 (不動産業)

商品 無事に届きました。ありがとうございます。しっかりとした商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする