曜日別特売
SE300 石材クランプ スリーエッチ 88491575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE300 石材クランプ スリーエッチ 88491575
SE300 石材クランプ スリーエッチ 88491575

石材クランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クランプ範囲(mm)300(1尺)
使用荷重(t)0.35
使用荷重(kg)350
内容量1台注文コード88491575品番SE300
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。

使用荷重(t)0.35クランプ範囲(mm)300(1尺)質量(kg)10使用荷重(kg)350
注意
※水・油・粉等が付着している場合はすべりますので、必ずよく拭き取ってからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88491575
2017-04-29
用途: ガーデニング作業で枕木の移動や敷設に使いました。
ハーベスト卸売・小売業

うまく掴めるか心配しましたが、十分以上に期待どうりの作業が出来ました。
買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする