※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE450 石材クランプ スリーエッチ 88491584 SE450 石材クランプ スリーエッチ 88491584

石材クランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88491584 品番 SE450
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。

使用荷重(t)0.4 クランプ範囲(mm)450(1尺5寸) 質量(kg)16 使用荷重(kg)400
注意
※水・油・粉等が付着している場合はすべりますので、必ずよく拭き取ってからご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88491575
2017-04-29
用途:
ガーデニング作業で枕木の移動や敷設に使いました。
ハーベスト 様 (卸売・小売業)

うまく掴めるか心配しましたが、十分以上に期待どうりの作業が出来ました。
買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする