シーブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88491654 品番 K-150
参考基準価格(税別)¥12,250 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

強力型滑車用交換シーブ

車輪径(Φmm)150 仕様含油メタル入 材質スチール 幅(mm)35 穴径(Φmm)28 使用荷重(t)2 寸法F(mm)12 寸法D(mm)33 寸法E(mm)35 寸法B(mm)64 寸法C(mm)20 寸法A(Φmm)28 シーブ径(mm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88491654
2022-06-15
用途:
ウインチ組込機械
川上製作所 様

何回か注文してます頑丈に出来てます、欲言えば少し軽量化と値段も軽くなれば

対象商品:
88491645
2019-04-14
用途:
機械修理用
製造業

交換部品であり指定部品の為感想、改善点と言われても? 満足の良く商品です。

対象商品:
88491645
2017-10-07
用途:
自動車積載車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車積載車のウィンチのローラーに使用しました。何の問題も無いです。

対象商品:
88491645
2014-11-25
用途:
ワイヤーに

このようなパーツを購入できるのはとてもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする