K-75B 強力型滑車シーブ ベアリング入 スリーエッチ 88491681 K-75B 強力型滑車シーブ ベアリング入 スリーエッチ 88491681

強力型滑車シーブ ベアリング入

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88491681 品番 K-75B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

強力型滑車用交換シーブ

仕様ベアリング入り 材質スチール 穴径(Φmm)12 寸法F(mm)7 寸法D(mm)20 寸法E(mm)21 寸法C(mm)11 寸法A(Φmm)12(6201Z2ヶ) シーブ径(mm)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88491681
2016-11-17
用途:
伸縮タワーに使用
有限会社ラジオクラフト 様 (建設業・工事業)

K-125までしかないのでしょうか? もう少し大きいK-150?位もほしいです。

3人が参考にしています
対象商品:
88491706
2017-01-15
用途:
機器のメンテナンス

色が青色ですが他の部品にあわせグレーのほうが見た目が良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする