※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの ワイヤースリング
アミコミ台付ワイヤー(黒)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88491785
品番
AD6mm×1.5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,470
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
フレミッシュ加工品です。
ロープ径(Φmm)
6
長さ(m)
1.5
切断荷重(kN)
17.64
玉大(mm)
140
ロープ長さ(m)
1.5
破断荷重(kN)
17.64
注意
※台付(固定)用で玉掛作業には使用できません。