曜日別特売
WC6 ワイヤークリップ(白)電気メッキ スリーエッチ 88492056

WC6 ワイヤークリップ(白)電気メッキ スリーエッチ 88492056
WC6 ワイヤークリップ(白)電気メッキ スリーエッチ 88492056

ワイヤークリップ(白)電気メッキ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径Uボルト:W5/16
適合ワイヤ径(Φmm)6
内容量1個注文コード88492056品番WC6
参考基準価格(税別)¥185販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツですねじ径Uボルト:W5/16質量(g)50適合ワイヤ径(Φmm)6取付個数3材質マレーブル製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: ワイヤーの結束固定
農・林・水産業

ねじ径W3/8・付属ナットが14㎜のため、17㎜ナットの他社製品と混同すると面倒くさい

1が参考にしています
対象商品 : 88492047
2022-06-23
用途: 無線アンテナルーフタワー 支線止めに利用
教育・研究機関

ルーフタワーのステーを2段にするため購入しました。電気メッキ製品はさびに強いので期待通り長期利用が可能かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88492047
2021-10-21
用途: アンテナタワーのステー工事
サービス業

ライトシンブル、ワイヤーグリップ、ターンバックル、デベグラスワイヤーとセットで購入しました。
全て同時に発注でき、手間が助かりました。

対象商品 : 88492031
2020-06-13
用途: ブドウ棚の針金の位置を固定するのに使用
農・林・水産業

細い針金の位置を、太い針金に対して固定するのに使用した。別の方法に対し安価である。

2が参考にしています
対象商品 : 88492031
2019-12-18
用途: ブドウ棚の誘引ワイヤー固定
齋藤農園農・林・水産業

まだ使用して半年経っていないにで耐久性はわかりませんが、ねじ山をなめることもなく普通に使用できます。大量にしようしたのですが、丁寧な個包装でした。

対象商品 : 88492074
2017-09-21
用途: 10mmの鉄筋の結束に

9mmのワイヤー用ですが10mmの鉄筋同士の結束に使いました。
後で分解する必要があるのでこの方法を選びました。

1が参考にしています
対象商品 : 88492056
2017-07-09
用途: 農業ハウスの資材などに
壮瞥のよろず屋サービス業

在庫を切らすのは避けたい部品のひとつです。通販は便利ですね。品質も悪くありません。

対象商品 : 88492031
2017-03-07
用途: ビニールハウス内の補強で
吉田園芸農・林・水産業

ホームセンターでは数が揃わないし、注文しても日数がかかるため作業に支障がでるが御社で頼んだら翌日には配達されるから仕事が捗る。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする